Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plateau de ponçage auto aggripant rigide sans trou pour le papier abrasif à sec
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disque auto-agrippant conçu à partir de fibre de verre pour une longévité maximale
Les disques auto-agrippants, dotés d'un trou, sont fournis avec des vis M8 et 5/16 pouce correspondantes, ainsi qu'un clip de retenue et 2 disques d'espacement, inclus dans le contenu de la livraison.
Un disque en métal moulé par injection empêche la vis de raccordement de se desserrer
La version rigide (noire) d'une dureté Shore de 30-40 A est adaptée aux finitions de ponçage moyennement à très grossières (jusqu'à un grain 180 environ).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!