Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bac pour chargement long
Pour le transport de chargements longs, p. ex. tuyaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Avec rabat pour une dépose facile
Longueur ajustable individuellement selon le véhicule
Autoporteuse ou montée directement sur les équipements
En aluminium
Tapis antidérapant et sangle d'arrimage de charges disponibles comme accessoires
L'équerre de fixation en option pour montage autoportant réf. 0963645603 pour profondeur de 200 mm, réf.0963645608 pour profondeur de 270 mm, et réf. 0963645605 ne peut pas faire l'objet d'un montage autoportant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!