Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plateau roulant universel
Plateau roulant universel - 1
Plateau roulant universel - 2
Plateau roulant universel - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateau roulant universel

Le plateau roulant universel est la solution de déplacement des couvreurs, des sociétés de déménagement et d'ameublement, des charpentiers, des menuisiers, etc.
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
Construction extrêmement robuste


Un panneau de contreplaqué en hêtre multiplex de 18 mm d'épaisseur, associé à quatre roulettes pivotantes en plastique fixées de manière permanente, permet de transporter des charges allant jusqu'à 500 kg



Antidérapant


Un revêtement spécial empêche les articles transportés de glisser

Domaine d'application
Fabrication à la commande. Délai de livraison : 15 jours ouvrés. Article ni repris, ni échangé.