Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plateforme individuelle roulante PIR téléscopique
La plateforme télescopique garantit un espace de travail sécurisé avec un ajustement à la hauteur souhaitée pour une utilisation dans les escaliers.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4365211.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- En aluminium.
- Dimension de la plate-forme antidérapante : 400 x 500 mm.
- Plinthe alu de hauteur 100 mm.
- Tablette haute outillage grande capacité avec emplacements dédiés et deux crochets intégrés.
- Tablette basse avec compartiments de rangement. Capable de recevoir un fût jusqu’à 15 L et de 25 kg maxi (acier ou plastique).
- Système de porte pantographe breveté à fermeture automatique pour une protection 360° de l’opérateur.
- Réglage de la hauteurs simple et rapide grâce un système télescopique monocommande breveté.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique. Ouverture et fermeture ultra-rapides par plaquette à frein. Ils se replient totalement le long des montants pour transport ou travail dans les espaces réduits.
- Roues Ø 200 mm, non portantes en situation de travail.
- Poignées de transport.
- Charge maximale d’utilisation : 150 kg.
- La plate-forme télescopique garantit un ajustement à la hauteur adaptée.
- Utilisable dans les escaliers.
Certifié conforme à la norme PIR NF P 93-352
Conforme au décret 2004-924
5 ans garantieChoisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!