Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Platine d'ancrage murale pour câble IP-FIX
Platine d'ancrage murale pour câble IP-FIX
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Or1W4lHZQbI

Platine d'ancrage murale pour câble IP-FIX - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Platine d'ancrage murale pour câble IP-FIX

Pour la création d'un point de fixation au niveau d'un mur béton ou d'une poutre en bois.
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
"Idéale pour créer un point d'ancrage pour la gamme IP-FIX (système de suspension par câble tendu à l'horizontale).
Solution alternative quand aucun autre mode de fixation n'est adapté. Par exemple, quand le ceinturage d'un IPN avec le câble IP-FIX n'est pas possible.
Platine percée de 4 trous d'ancrage de diamètre 11 mm.
Entraxe de fixation : 65 mm.
Distance entre les trous : 55 mm.
Diamètre de l’anneau de 9 mm idéale pour faciliter le passage et la fixation d'un câble acier 6 mm IP-FIX.
Charge de travail maximum : 340 kg (coefficient de sécurité 3:1).
Installation avec 4 goujons d'ancrage M10 (non fournis)."