Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plots de terrasse
Pour aligner les platelages exactement à la hauteur souhaitée. L'eau est rapidement évacuée par les ouvertures et la structure est constamment ventilée par le dessous.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Doté d'une évacuation interne, d'une ouverture permettant l'évacuation dans la semelle et d'une évacuation sous la semelle.
Large diamètre de tête de 170 mm
- Surface large, meilleure répartition des charges
- Assise stable
Hauteur réglable
- Réglage en continu
- Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire (avec la clé de réglage)
Matériau
- Résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et aux produits chimiques
- Températures : -30°C à +90°C
- Epaisseur de matériau de 3 à 4,5 mm
- En copolymère de polypropylène recyclable.
Quantité requise
Pour un quadrillage de 40 x 60 cm, environ 5 plots de terrasse sont nécessaires par m2
Supports pour terrasses extérieures
- Bordures de piscine
- Terrasses de toit
- Balcons et cours
- Allées
- Equipements aquatiques
- Planchers éclairés
A utiliser avec : bois, pierre, céramique, matériaux composite, métal, fibre de verre, etc.
Tient sur tous les supports stables, y compris les matériaux isolants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!