Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de terrasse, plot de terrasse WSL SF XL / WSL BF XL
Plot réglable pour un réglage de la hauteur variable à l'infini de l'ossature de terrasse
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
- Nous recommandons une structure avec des plots réglables Würth pour garantir une évacuation maximale de l'eau de pluie de votre terrasse
- Idéal pour mettre à niveau des surfaces inclinées et pour égaliser des différences de hauteur
- Clip intégré sur la tête pour une fixation rapide des lambourdes en bois et en aluminium à l'aide de vis
- Réglage facile des pieds, mêmes après montage
- Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire
- En copolymère de polypropylène recyclable (PP-C)
- Plage de température : de -30 °C à 90 °C
- Couleur : noir
Exemple : Quantité requise pour une terrasse de toit présentant une capacité de charge (DIN 1055-3) de 4 kN/m²
Structure en pin ou en mélèze, section transversale 45 x 70 mm, installation horizontale. Espacement des lambourdes = 600 mm
WSL SF XL, hauteur 30-70 mm, environ 7 unités/m²
WSL BF XL, hauteur 70-170 mm, environ 4 unités/m²
- Les valeurs de capacité de charge spécifiées sont des valeurs recommandées. Lorsque ces charges sont appliquées, les plots réglables ne se déforment que de 2 mm environ. La capacité de charge maximale avant rupture est bien plus élevée.
- Les plots réglables en hauteur sont adaptés pour une capacité de charge centrale principalement statique dans des systèmes à supports multiples.
- Chaque composant individuel des pieds de support fabriqué en PP-C présentent une protection contre les incendies de classe E pour les matériaux de construction conformément à la norme EN 13501-1:2009.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!