Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plot podotactile
Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non-voyants ou malvoyants d'un danger ou obstacle.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A coller
En aluminium ou en laiton
Ø 25 mm et 5 mm d'épaisseur hors sol :
- permet le repérage et la détection à la canne et au pied
Ne peut être collé sur :
- bois ciré,
- béton brut,
- supports traités avec du silicone solvanté.
Pour la réalisation de bandes d'éveil de vigilance (BEV)
1. Préparation du support :
- ponçage obligatoire du sol à l'aide d'une ponceuse à bande
- dépoussiérage et dégraissage si nécessaire
2. Collage des plots podotactiles à l'aide du gabarit d'installation. Sur voirie, la norme impose des BEV de 600 mm de large :
- de part et d'autre des traversées piétonnes de la bordure du trottoir
- sur le bord des quais ferroviaires
Un espace de 500 mm doit être respecté entre l'obstacle à signaler et la fin de la BEV.
Exception faite le long des quais ferroviaires et sur trottoir d’une largeur inférieure à 190 cm, les BEV de largeur de 420 mm sont autorisées.
Hors voirie, la norme impose des BEV de 420 mm qui doivent être installées en partie haute de chaque volée d'escaliers à 500 mm de la 1ère marche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!