Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre AL 105 Avec 4 positions de verrouillage à 90°
Poignée de fenêtre AL 105 Avec 4 positions de verrouillage à 90° - 1
Poignée de fenêtre AL 105 Avec 4 positions de verrouillage à 90° - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre AL 105 Avec 4 positions de verrouillage à 90°
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
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°


Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale



Cames


Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner



Conception harmonieuse


S'adapte aux poignées de porte disponibles

Indication

Des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre ou des vis à olive peuvent être utilisées pour fixer les poignées.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.