Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre AL 510
Poignée de fenêtre AL 510 - 1
Poignée de fenêtre AL 510 - 2
Poignée de fenêtre AL 510 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre AL 510

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Les cames empêchent la rosace de base de tourner

  • Design uniforme, poignées de fenêtre assorties disponibles
Indication

La poignée de fenêtre peut également être livrée avec une surface antibactérienne par commande spéciale sur demande.



Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.