Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre AL 420 TBT
Poignée de fenêtre AL 420 TBT - 1
Poignée de fenêtre AL 420 TBT - 2
Poignée de fenêtre AL 420 TBT - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre AL 420 TBT

L'inclinaison avant rotation fait référence à la séquence d'ouverture : position fermée, inclinaison et rotation.
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
Les fenêtres sont protégées contre toute ouverture accidentelle de l'intérieur



Maintien en position horizontale ou verticale


Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°



La rosace de base est maintenue en place et ne tourne pas


2 cames

Indication

Une quincaillerie pour fenêtre spécifique est nécessaire pour les poignées de fenêtre TBT.


Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.