Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre AL 420 avec bouton de verrouillage
Poignée de fenêtre AL 420 avec bouton de verrouillage - 1
Poignée de fenêtre AL 420 avec bouton de verrouillage - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre AL 420 avec bouton de verrouillage

La poignée de fenêtre est verrouillée dans toutes les positions de crantage et ne peut être tournée qu'en appuyant sur le bouton.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Maintien en position horizontale ou verticale


Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°



La rosace de base est maintenue en place et ne tourne pas


2 cames

Indication

Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.


Délai de livraison d'environ 15 à 20 jours ouvrables pour les longueurs d'axe de 48 mm et la référence 0687762205

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.