Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre verrouillable AL 420
Technologie anti-effraction empêchant la torsion jusqu'à 100 Nm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec cylindre de pression, clé identique, et clavette unique
- Conforme aux exigences de la norme DIN EN 1627, RC1-RC3
- Maintien en position horizontale ou verticale
- Rosace de base en zinc moulé sous pression avec quadruple verrouillage à 90°
- 2 cames : La rosace de base est fixée et ne peut pas tourner
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Clé de classification : 2 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1|
Catégorie d'utilisation : 2
Fonctionnalité à long terme : 5/180
Dimensions : -
Résistance au feu : 0
Fiabilité d'utilisation : 1
Résistance à la corrosion : 3
Effet protecteur : 2/2
Application : 3/C1
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, en plastique ou en aluminium.
Les vis fournies ou des vis ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre peuvent être utilisées pour la fixation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!