Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre AL 420
Poignée de fenêtre AL 420 - 1
Poignée de fenêtre AL 420 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre AL 420

Se démarque par sa durabilité et son confort d'utilisation
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
  • Maintien en position horizontale ou verticale

  • Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90°

  • 2 cames : La rosace de base est fixée et ne peut pas tourner
Indication

Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.


Délai de livraison d'environ 15 à 20 jours ouvrables pour les longueurs d'axe de 48 mm et la référence 0687762028

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.