Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre verrouillable AL 440
Poignée de fenêtre verrouillable AL 440 - 1
Poignée de fenêtre verrouillable AL 440 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre verrouillable AL 440

Technologie anti-effraction empêchant la torsion jusqu'à 100 Nm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Avec cylindre de pression, clé identique, et clavette unique

  • Conforme aux exigences de la norme DIN EN 1627, RC1-RC3

  • Maintien en position horizontale ou verticale

  • Rosace de base en zinc moulé sous pression avec quadruple verrouillage à 90°

  • 2 cames : La rosace de base est fixée et ne peut pas tourner
Indication

Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.

Clé de classification : 2 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1|


Catégorie d'utilisation : 2


Fonctionnalité à long terme : 5/180


Dimensions : -


Résistance au feu : 0


Fiabilité d'utilisation : 1


Résistance à la corrosion : 3


Effet protecteur : 2/2


Application : 3/C1

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.