Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre AL 440
Poignée de fenêtre AL 440 - 1
Poignée de fenêtre AL 440 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre AL 440

Se démarque par sa durabilité et son confort d'utilisation

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Maintien en position horizontale ou verticale


Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°



La rosace de base est maintenue en place et ne tourne pas


2 cames

Indication

Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.