Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre inox massive PF04

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre inox massive PF04

Poignée de fenêtre inox massive PF04, gamme Jade inox semi-pleine.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Poignée de fenêtre creuse, idéalement conçue en complément de la gamme JADE inox semi-pleine.

  • Montée sur rosace ovale.

  • Livrée avec carré de 7x35 mm et vis M5.

  • Finition inox 304.

  • Sous construction en acier EA 45 mm.

  • Diamètre : 33 x 67 mm.
Article ni repris, ni échangé.