Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 302 Click
Installation plus rapide, car l'axe carré est déjà préassemblé pour une épaisseur de porte de 40 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257522.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265604.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Poignée de porte montée sur pivot avec ressort de rappel d'un côté sur rosace de base en plastique pour garantir le retour de la poignée de porte en position horizontale après l'actionnement
- Poignée de porte, rosace de recouvrement, boulons de fixation et axe carré prémontés d'un côté pour gagner du temps lors de l'assemblage
- La rosace de base est facile à installer, car la poignée de porte n'est fendue qu'une fois que les deux rosaces ont été installées, ce qui maintient une connexion ferme
- Après l'installation, les poignées de porte sont fermement reliées à la rosace de base.
- Le montage continu avec des vis métriques et une came de support prémontée offre la meilleure prise possible à la rosace
- Le montage continu avec des vis métriques et une came de support prémontée offre la meilleure prise possible à la rosace
Clé de classification : 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Catégorie d'utilisation : 3
Capacité de fonctionnement en continu : 7
Masse de la porte : -
Résistance au feu : 0
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et à la température : 4
Protection anti-effraction : 0
Type de version : A
L'axe carré préassemblé de ■ 8 mm peut être retiré et déplacé si nécessaire.
Clé de classification : 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Catégorie d'utilisation : 3
Capacité de fonctionnement en continu : 7
Masse de la porte : -
Résistance au feu : 0
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et à la température : 4
Protection anti-effraction : 0
Type de version : A
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux espaces à vivre privés, aux immeubles, p. ex. les portes de bureaux, portes intérieures, de WC/salle de bain et portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!