Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte POMEROL rosace Grade 3
Poignée de porte POMEROL rosace Grade 3 - 1
Poignée de porte POMEROL rosace Grade 3 - 2
Poignée de porte POMEROL rosace Grade 3 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte POMEROL rosace Grade 3

Adaptée à un usage intensif, classée grade 3 conformément à la norme EN 1906

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Disponible en finition inox brossé ou en noir velouté


Ensemble sur rosace ronde avec ressort de rappel


Epaisseur de tube : 1,2 mm


Porté en laiton


Carré de 7 à chambre en acier pour portes de 40 mm d'épaisseur


Matière : Inox 304


Modèle en grade 3 conforme à la norme EN 1906 :


  • Gage de qualité, de robustesse et de durabilité

  • Utilisations intensives dans des lieux très fréquentés.
Grade 3 selon EN 1906