Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 725
La quincaillerie de poignée en acier inoxydable offre à la porte intérieure une touche personnelle, les rosaces sont extrêmement plates et sont fixées de manière invisible.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage très simple et meilleur maintien possible
Les poignées et rosaces de base sont montées séparément pour faciliter l'accès. Les rosaces sont fixées grâce à des cames de support spéciales pressées ensemble et permettent un réglage à variation infinie.
Affleurant
sans fraisage des rosaces dans le battant de porte.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un carré fendu ■ 8 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient aux espaces à vivre privés, par ex. portes intérieures, toilettes et salle de bains et portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!