Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4408507.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4408506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4408508.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Ensemble monobloc (sous-rosaces solidaires de la béquille)
- Sous-rosaces en acier nickelé
- Fixation invisible par vis à bois ou vis traversantes
- Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm
- Elégance de la ligne alliant design et ergonomie
- Garantie bon fonctionnement de 10 ans (sous réserve du respect des préconisations de montage notées dans chaque boîte)
En inox
- 18% de chrome
- 10% de nickel
Anti-corrosion
- Durée de vie plus longue
Ecolologique
- 100% recyclable
- Non polluant
- Absence de nocivité pour la santé
Béquille avec ressort
- Soutien de la béquille
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!