Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poignée en T



Poignées en T : desserrez et serrez facilement des pièces de fixation

Une poignée en T est un élément de manœuvre qui permet de serrer ou de desserrer des vis, des écrous ou des boutons. Elle se compose d'un corps en forme de T et d'une tige filetée ou taraudée. Elle est fabriquée en plastique, en acier ou en inox selon le modèle. Elle est utilisée dans divers domaines industriels, tels que la construction mécanique, l'électrotechnique ou la manutention. Elle offre une bonne prise en main et une résistance élevée aux forces mécaniques.

Afin de répondre aux besoins les plus spécifiques des professionnels, Würth vous propose une gamme complète, à découvrir en quelques clics !

Avantages de la poignée en T :

  1. Prise en main confortable : La forme en T permet à l'utilisateur de saisir fermement la poignée, offrant ainsi une meilleure maîtrise et une réduction de la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
  2. Durabilité : Étant souvent fabriquées à partir de matériaux solides, les poignées en T sont conçues pour durer, même dans des conditions difficiles.
  3. Polyvalence : Elles peuvent être utilisées dans une variété d'applications, allant des outils manuels aux portes et aux machines.
  4. Conception sécurisée : La forme en T offre une meilleure prise contre les glissements, ce qui est essentiel dans des situations où la sécurité est primordiale.

La qualité professionnelle à votre disposition

Conformes à la norme RoHS, nos poignées en T sont à sélectionner en fonction de critères précis.

Contraintes techniques

À chaque installation, ses particularités. Raison pour laquelle Würth propose des poignées en T de dimensions variées. De la longueur à la largeur, en passant par le diamètre de tige ou le type de filetage sans oublier le poids du produit : les professionnels seront en mesure de sélectionner chaque caractéristique de leur poignée en T afin qu’elle s’adapte parfaitement à leurs besoins.

Côté esthétique

En dernier lieu, ne négligez évidemment pas les considérations esthétiques. Ces dernières passent évidemment par :

  • la matière de la poignée : en polyamide renforcé ou acier inoxydable,
  • son design : électropoli ou grenaillé,
  • mais également la couleur de sa finition : noire ou brute.

Würth propose une gamme de poignées en T de haute qualité, conçues pour répondre aux besoins des professionnels. Que vous travailliez dans la construction, la mécanique, ou tout autre domaine nécessitant des outils et équipements robustes, vous trouverez la poignée en T adaptée à vos besoins chez Würth.