Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poignée en croix



A quoi sert une poignée croisillon ? Quelles sont ses caractéristiques importantes et ses domaines d'applications ?

Une poignée croisillon est un type de poignée utilisée principalement pour des applications industrielles et techniques. Les poignées croisillon sont des éléments de manœuvre polyvalents et robustes, conçus pour répondre à des exigences spécifiques en matière de résistance, d'hygiène et de durabilité dans divers contextes industriels et techniques.

Caractéristiques importantes

Matériaux :

  • Plastique résistant aux températures élevées : Certaines poignées croisillon sont fabriquées en plastique capable de résister à des températures élevées, ce qui les rend adaptées à des environnements exigeants.
  • Plastique antibactérien : D'autres poignées sur le marché sont en plastique antibactérien, ce qui est particulièrement utile dans des contextes où l'hygiène est primordiale.
  • En inox A2 : certaines poignées ont besoin de résister efficacement à la corrosion tout en apportant un esthétisme et une robustesse. L'inox est alors le matériaux adéquat.

Facilité de nettoyage : Le contour fermé de la poignée facilite son nettoyage, ce qui est un avantage dans les environnements où l'hygiène est essentielle.

Domaines d'application

  • Applications industrielles : Les poignées croisillon sont souvent utilisées dans des environnements industriels où des exigences accrues en matière d'hygiène et de résistance aux températures élevées sont nécessaires.
  • Applications techniques : Elles sont également utilisées pour des goupillages transversaux, ce qui les rend utiles dans des contextes techniques nécessitant des fixations robustes et fiables.
  • Milieux nécessitant une hygiène stricte : Grâce à leurs propriétés antibactériennes et leur conformité aux normes sanitaires, ces poignées sont idéales pour les industries alimentaires et médicales.
  • Environnements à haute température : Les poignées fabriquées en plastique résistant aux températures élevées sont adaptées à des environnements où des températures extrêmes sont courantes.