Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poignée en étoile

Produits les plus populaires dans la catégorie Poignée en étoile

Bouton étoile : caractéristiques et domaines d'utilisation

Un bouton étoile, ou également appelé "écrou étoile" ou "poignée étoile", est un élément de fixation et de serrage polyvalent utilisé dans divers domaines industriels. Voici ses principales caractéristiques et applications :

Caractéristiques clés :

  • Forme : Le bouton étoile a une forme distinctive en étoile ou à branches multiples, ce qui facilite sa manipulation et permet un serrage manuel efficace.
  • Matériaux : Ils peuvent être fabriqués en différents matériaux, notamment en inox ou encore en polyamide.
  • Sécurité : Certains modèles sont équipés de systèmes de verrouillage avec clé, ce qui permet de contrôler l'accès et d'éviter les manipulations non autorisées.
  • Mécanisme de débrayage : Certains boutons étoile sont dotés d'un mécanisme de débrayage qui permet le serrage dans un sens (généralement horaire) tout en empêchant le desserrage accidentel.
  • Diamètres : dans la gamme Würth, vous retrouverez des diamètres de M4 à M16. M6, M8 et M10 sont les dimensions qui proposent le plus de versions. 

Domaines d'application des boutons étoiles

Les boutons étoile servent principalement d'éléments de serrage, de maintien et de fixation dans divers contextes industriels. Leur conception ergonomique, leur facilité d'utilisation et leurs options de sécurité en font des composants appréciés dans de nombreux domaines d'ingénierie et de fabrication.

  • Construction de machines : Les écrous étoiles sont largement utilisés dans la fabrication et l'assemblage de machines industrielles.
  • Fabrication d'outils : Ils servent d'éléments de serrage et de fixation dans la conception et la production d'outils.
  • Construction d'installations : On les trouve fréquemment dans divers types d'installations industrielles pour des opérations de serrage rapide et efficace.
  • Applications nécessitant un serrage manuel : Les boutons étoile sont particulièrement utiles dans les situations où un serrage fréquent ou rapide est nécessaire, mais où les efforts de serrage requis sont relativement faibles.
  • Sécurité et contrôle d'accès : Les modèles avec clé de sécurité sont utilisés dans des applications où il est important de limiter l'accès ou de prévenir les manipulations non autorisées.