Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée palière "type Bastille"

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée palière "type Bastille"

Poignée palière réversible pour montage simple ou double.

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
  • Réversible pour montage simple ou en double et pour tout types de demi-ensembles et de serrures.

  • Plaque percée fraisée 6 trous pour vis de 3 mm.

  • Hauteur : 250 mm. Largeur : 70 mm. Saillie : 36,5 mm. En aluminium.

  • Supplément pour trou de clé ou de cylindre du Ø 24 à 40 mm.

  • Finitions : anodisé argent ou anodisé champagne.
Article ni repris, ni échangé.