Poignées de meuble pour les spécialistes de l’agencement
Fonctionnelle mais également esthétique, la poignée de meuble ne se choisit pas au hasard, bien au contraire ! Pour vous aider dans cette sélection parfois épineuse, votre fabricant Würth met à votre disposition sa quincaillerie d’ameublement. Matière, forme, dimensions : il ne vous restera plus qu’à choisir le modèle le plus conforme à vos attentes !
Les différents types de poignées de meubles
Chez Würth, la variété est de mise en matière de poignées de meuble. Votre fabricant vous propose en effet de sélectionner votre modèle entre des :
- boutons de meubles : cône, lentille, plat, boule, à encoche, dôme. Ils sont classiques mais non moins efficaces,
- poignées de meubles design : fines, incurvées, courbe. Elles sont très esthétiques tout en permettant une bonne prise en main,
- poignées coquilles : au look plus ou moins vintage,
- poignées de meuble standards : rustiques, arquées, en laiton courbé et travaillées pour un effet sophistiqué,
- barres de poignée de meuble : pour un effet invisible, moderne et design,
- mais vous présente également des poignées pour portes d’armoire en verre.
Würth vous propose aussi des accessoires divers comme des équerres intérieures et extérieures pour les poignées encastrées. En dernier lieu, vous trouverez des capuchons ouverts et fermés ainsi que divers éléments de fixation pour les poignées encastrées.
Comment choisir votre poignée de meuble Würth ?
Choisir une poignée de meuble n’est pas qu’une question d’esthétique. En effet, cette sélection peut être conditionnée par des contraintes techniques que tous les professionnels se devront de prendre en compte.
Parmi ces dernières, on notera :
- la matière de la poignée : aluminium, Zamak Z430,
- mais également sa longueur,
- sa largeur : 19,8 à 23 mm,
- sa hauteur : de 11 à 68 mm,
- sa finition : anodisé, chromé, nickelé, revêtement époxy,
- son niveau de brillance : poli
- et enfin, sa couleur : blanc, argent, noir, couleur acier.