Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ABS Lock II Steel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock II Steel

Bien fixé avec l'ABS-Lock II-ST

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
La douille de montage ABS-Lock II-ST en acier inoxydable est fixée au travers de l'acier ou du bois. Disponible en diverses longueurs et formes, elle complète le point d'ancrage amovible ABS-Lock I. A eux deux, ils assurent votre protection antichute de manière fiable et instantanée d'une simple pression sur un bouton : l'œillet d'ancrage ABS-Lock I est simplement inséré dans la douille, puis retiré à nouveau.



Une version courte de l'ABS-Lock II-ST (seulement 30 mm de longueur) est disponible sur demande avec un collier hexagonal. L'ABS-Lock II-ST est livré avec un bouchon pour le protéger lors du plâtrage du support. Par ailleurs, la douille de montage est également livrée avec un cache en plastique.

Indication

Utilisable uniquement avec Lock I