Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Weight on Top
Ancrage sur mesure pour toit plat, sans pénétration grâce au poids mort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
L'ABS Weight OnTop vous offre un dispositif antichute fiable sans pénétration des panneaux de toit. Le système peut être lesté avec plusieurs dalles de béton de 50 x 50 x 5 cm pesant chacune 28 kg. Un total de 8 de ces poids est requis pour que l'ABS Weight OnTop puisse être utilisé comme charge appliquée. Les poids en béton sont fixés à un cadre de 150 x 150 cm seulement. Par rapport à d'autres solutions de charge appliquée, l'ABS Weight OnTop nécessite donc moins d'espace. Le filet de tissu en PE est tendu sur le cadre.
L'ABS Weight OnTop peut être utilisé à la fois comme système de retenue et comme dispositif de retenue. Avec un poids total de 245 kg, l'ABS Weight OnTop produit une charge de toit de 108,89 kg par m². Notre équipe de service se fera un plaisir de vous aider dans la planification détaillée de votre dispositif antichute personnalisé.
L'ABS Weight OnTop est basé sur une construction en aluminium de haute qualité, résistante aux intempéries, équipée d'un point de fixation central en acier inoxydable malléable en plastique. Les dispositifs de fixation sécurisent 1 personnes conformément à la norme DIN EN 795:2012. En outre, le dispositif d'ancrage peut être utilisé comme point intermédiaire dans un système de harnais de sécurité.
- Ancrage de toit plat jusqu'à 5°
- Charge appliquée augmentée avec 8 dalles de béton (50 x 50 x 5 cm, non incluses dans le contenu de la livraison)
- Poids total de 245 kg ; produit une charge de toit d'environ 108,89 kg par m²
- Application comme élément intermédiaire dans les systèmes de harnais de sécurité
- Incl. 5 pièces en EPDM pour la protection des panneaux de toit
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!