Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2
Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2 - 1
Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2 - 2
Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2 - 3
Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2 - 4
Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2 - 5
Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2 - 6
Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes en bande 34° annelées tête plate ou bombée inox A2

Travaux de construction, menuiserie extérieure, bardage, couverture

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Pointes en bande

  • Inclinaison des pointes : 34°

  • Tête ronde plate ou tête ronde bombée (pour le bardage)

  • Pointe diamant à 45°

  • Liaison plastique

  • Haute résistance à l'arrachement

  • En inox A2 - NiCr18/08

  • Excellente résistance à la corrosion

  • Classes de service : 1, 2 et 3 (selon Eurocode 5)

  • La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive (hors cas particulier)

  • Diamètre de tête : 6,5 mm

EN 14592


DIN 1052


Eurocode 5 (EC5)