Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointe en vrac annelées tête extra large galvanisée 50µm
Pointes annelées avec une tête extra large 50µm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointes annelées galvanisées :
- galvanisée à chaud 50µm pour utilisation en classe de service 3 selon l'Eurocode 5
- annelées pour une meilleure résistance à l'arrachement qu'une pointe lisse
- assemblage optimal dans des bois relativement secs
Tête extra large :
- large surface de contact assurant le maintient de la pièce à fixer
Fixation d'ardoise, lauze et bardeau sur couverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!