Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes en acier inoxydable A4 crantées
Série pointe tête extra large annelée inox A4 en vrac
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elles sont particulièrement adaptées pour les applications nécessitant une fixation robuste et durable dans des conditions difficiles :
Résistance à la corrosion : idéales pour une utilisation en extérieur et dans des environnements corrosifs.
Fixation sécurisée : les crans ou les rainures sur la tête offrent une meilleure prise dans le matériau.
Durabilité : longue durée de vie grâce à leur matériau en acier inoxydable A4.
- Construction extérieure : fixation de pergolas, mobiliers de jardins, aménagements extérieurs et autres structures exposées aux intempéries.
- Applications marines : utilisation sur les quais, les bateaux et autres équipements soumis à l'eau salée.
- Applications industrielles : pour les installations nécessitant une résistance élevée à la corrosion et une fixation sécurisée.
- Sélectionnez la taille appropriée : choisissez la longueur et le diamètre des pointes en fonction de l'épaisseur et du matériau que vous fixez.
- Préparez la surface : assurez-vous que la surface de montage est propre, sèche et préparée pour recevoir les fixations.
- Placez la pointe : insérez la pointe à travers le matériau à fixer jusqu'à ce que la tête repose fermement contre la surface.
- Fixation : utilisez un marteau pour enfoncer la pointe jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée. Assurez-vous que les crans ou les rainures de la tête sont bien enfoncés dans le matériau pour une prise optimale.
- Vérification : assurez-vous que les pointes sont correctement installées et qu'elles fournissent une fixation sécurisée sans risque de mouvement excessif.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!