Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes en cuivre annelées
Série pointe tête extra large annelée cuivre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau : cuivre, connu pour sa conductivité électrique élevée et sa résistance à la corrosion dans certains environnements.
- Conductivité électrique : idéales pour les applications nécessitant une connexion électrique efficace.
- Résistance à la corrosion : le cuivre offre une bonne résistance à la corrosion dans des environnements appropriés.
- Compatibilité : utilisation dans diverses applications électriques et de fixation où la conductivité et la résistance à la corrosion sont essentielles.
- Applications électriques : connexion à la terre, équipements électriques et électroniques.
- Applications de fixation : fixation dans des matériaux où la résistance à la corrosion est cruciale
Sélectionnez la taille appropriée : choisissez la longueur et le diamètre des pointes en fonction du matériau que vous fixez et des exigences de conductivité électrique.
Préparez la surface : assurez-vous que la surface de montage est propre et sèche pour une adhérence optimale.
Placez la pointe : insérez la pointe en cuivre rainurée dans le matériau à fixer, en veillant à ce que les rainures aident à maintenir la pointe en place.
Fixation : utilisez un marteau ou une cloueuse pour enfoncer la pointe jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
Vérification : assurez-vous que la pointe est correctement installée et qu'elle offre une connexion ou une fixation sécurisée selon l'application prévue.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!