Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes TPO En vrac, carton de 1, 2,5 ou 5 kg suivant les dimensions.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes TPO En vrac, carton de 1, 2,5 ou 5 kg suivant les dimensions.

Eléments de fixation essentiels utilisés dans une variété d'applications de construction, de rénovation et de bricolage. Conçues pour offrir une fixation solide et fiable, ces pointes sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, garantissant des performances optimales dans divers environnements et conditions.

Lire la description de l'article

Disponible en 28 versions
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
Les pointes TP sont caractérisées par leur tête plate et leur tige pointue, ce qui les rend idéales pour la fixation de matériaux légers à moyens tels que le bois, le contreplaqué, le panneau de particules et d'autres matériaux similaires. Leur conception polyvalente les rend adaptées à une gamme étendue d'applications, y compris la construction de charpentes, l'installation de revêtements de sol, la menuiserie et bien plus encore.
  • Tête plate

  • Lisse

  • Acier brut
Article ni repris, ni échangé.