Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes

Pointe Série BE de finition, invisible

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les pointes en acier zingué série BE sans tête sont des éléments de fixation utilisés principalement pour des applications de finition où l'apparence esthétique est importante.


Avantages :


  • Discrétion : leur absence de tête permet une finition propre et esthétique.

  • Résistance à la corrosion : le revêtement en zinc protège l'acier contre la corrosion.

  • Polyvalence : utilisation dans une variété d'applications de menuiserie et de construction.

  • Design : sans tête, ce qui les rend idéales pour des applications de finition où la tête de la pointe ne doit pas être visible.
Article ni repris, ni échangé.