Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier - 1
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier - 2
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier - 3
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier - 4
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier

Travaux de construction, ossature bois, fermettes, charpentes.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Pointes en bande 34°

  • Inclinaison des pointes

  • Tête ronde plate ou tête ronde bombée (pour le bardage)

  • Pointe diamant à 45°

  • Liaison papier

  • Haute résistance à l'arrachement

  • Galvanisation à chaud 12 µm

  • Excellente résistance à la corrosion

  • Classes de service : 1 et 2 (selon Eurocode 5)

  • La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive (hors cas particulier)

  • Diamètre de tête : 6,5 mm

EN 14592


DIN 1052


Eurocode 5 (EC5)

** Information donnée à titre indicatif - une justification et des essais préalables sont nécessaires avant toute mise en oeuvre

EN 14592


DIN 1052


Eurocode 5 (EC5)