Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes béton type lisse tête fraisée En vrac

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes béton type lisse tête fraisée En vrac

Pointe en acier trempé galvanisé brillant

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Les pointes béton en acier trempé galvanisé lisses TF en vrac sont des éléments de fixation robustes et résistants, spécialement conçus pour les applications de fixation dans le béton.
  • Tête fraisée quadrillée

  • Corps lisse

  • Dureté 50 HRC

  • Angle de rupture supérieur ou égal à 45°


  • Avantage :

  • Résistance élevée : L'acier trempé offre une grande résistance mécanique, idéal pour les fixations dans des matériaux durs comme le béton.

  • Protection contre la corrosion : La galvanisation protège les pointes contre la rouille et la corrosion, prolongeant ainsi leur durée de vie.

  • Installation efficace : Le design lisse permet une insertion facile et rapide dans le béton.