Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes bois en vrac lisses galvanisées à chaud 50µm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes bois en vrac lisses galvanisées à chaud 50µm

Série pointe tête plate lisse galvanisée à chaud 50μm (HDG)

  • Matière: Acier
  • Finition: Galvanisé à chaud
  • Forme de tête: Tête plate
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Poids net Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300343
1,5 mm 25 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300344
1,8 mm 30 mm 2,5 kg Acier
1 pcs
5088300345
2 mm 35 mm 2,5 kg Acier
1 pcs
5088300346
2,2 mm 40 mm 2,5 kg Acier
1 pcs
5088300347
2,8 mm 45 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300348
2,8 mm 50 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300349
2,8 mm 55 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300350
2,8 mm 60 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300351
3,5 mm 70 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300352
3,5 mm 80 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300353
4 mm 90 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300354
4,5 mm 100 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300355
5 mm 110 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300356
5 mm 125 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300357
5,5 mm 140 mm 5 kg Acier
1 pcs
5088300358
6 mm 160 mm 5 kg Acier
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Pointes lisses

  • Tête plate

  • Galvanisées à chaud 50 µm