Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes brads acier inoxydable A2 série N
Pointe Série N (encadrement / serrureries / meubles)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avantages :
- Discrétion : leur petit diamètre permet une fixation quasiment invisible, idéale pour les travaux de finition.
- Résistance à la corrosion : l'acier inoxydable A2 assure une bonne durabilité même dans des environnements humides ou corrosifs.
- Polyvalence : utilisation dans une variété d'applications de menuiserie intérieure et extérieure.
- Panneaux de bois, contreplaqué et autres matériaux fins.
- Éléments décoratifs nécessitant une fixation discrète.
- Menuiserie intérieure, fixation de moulures, plinthes et autres éléments décoratifs.
- Travaux de finition : applications où l'apparence esthétique est cruciale et où une fixation visible n'est pas souhaitée.
Compatibilité = SKN 16 - TIP - SK 400 - NT65A - 60 - F 16 - 16
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!