Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes cloueur à gaz béton DIGA CS-1
Pour cloueur béton DIGA CS-1 et SPIT Pulsa 1000
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
Un carton d'emballage contient 1 000 pointes et une cartouche de gaz
IBMP MPA TU Braunschweig (Allemagne)
Avis technique sur le comportement des incendies pour les cloisons légères en plaque de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4 :
1994-03
Toutes les pointes sont adaptées aux fixations non structurelles (sans avis technique) ; les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les fixations ou par des tests d'arrachement.
- Pour fixation de profilés en U en pose de cloisons sèches
- Fixations dans le béton, l'acier, la maçonnerie et le bois dans le cadre de travaux d'installation électrique, cloisons sèches, ...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!