Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes d'ancrage en rouleaux 16° annelées galvanisées 12 µm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes d'ancrage en rouleaux 16° annelées galvanisées 12 µm

Pour la fixation de sabots et connecteurs métalliques

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Pointes d'ancrage annelées :


  • en rouleau 16°

  • galvanisée à chaud 12µm pour utilisation en classe de service 2 selon l'Eurocode 5

  • annelées pour une meilleure résistance à l'arrachement

Pour la fixation de :


  • sabots de charpentes

  • connecteurs métalliques

  • feuillards

Compatible pour cloueur :


  • C 41/65 P1 ALSAFIX

  • MAX HN 65 J
Article ni repris, ni échangé.