Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisées à chaud 50 µm
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisées à chaud 50 µm - 1
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisées à chaud 50 µm - 2
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisées à chaud 50 µm - 3
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisées à chaud 50 µm - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisées à chaud 50 µm

Travaux de construction, ossature bois, fermettes, charpentes.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pointes en bande collées

  • Inclinaison des pointes : 34°

  • Tête ronde plate

  • Pointe diamant à 45°

  • Liaison papier

  • Haute résistance à l'arrachement

  • Galvanisation 50 µm par trempage dans un bain de zinc (HDG)

  • Excellente résistance à la corrosion (hors milieu salin et certains bois acides)

  • Classes de service : 1, 2 et 3 (selon Eurocode 5)

  • Utilisation en extérieur dans des conditions atmosphériques continentales (le taux de corrosion atmosphérique en Europe étant de 1,2 microns par an)

  • La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive (hors cas particulier)

EN 14592


DIN 1052


Eurocode 5 (EC5)