Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointe en vrac tête homme inox A2
Pointe avec tête homme en inox A2 pour finition propre et discrète
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête homme :
- disparait dans la matière
- finition propre et soignée
- inox A2 pour utilisation en classe de service 3 selon l'Eurocode 5
La tête doit être légérement enfoncée dans le bois à l'aide d'un chasse clou, une finition à la pâte de bois permet de faire disparaitre la tête
Fixation bois sur bois en extérieur, tous travaux d'assemblage en extérieur nécéssitant une fixation discrète et soignée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!