Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes MiniBrads A2 En bande
Série J (finitions / plinthes / lambris / vitrages)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En bande
- Inox A2
- Diamètre de tête 2,2 mm
- Diamètre nominal 1,2 mm
- Compatibilité = SKN 12 - TIPIN - SK 300 - BT 13 - 44 - NT45A - 3440 - F 18 - AX - 8
Pour la finition, en agencement, menuiserie, planchers, escalier, lambris, plinthes, pour une application en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!