Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes en rouleaux 16° acier brut (reliées par fil métallique)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes en rouleaux 16° acier brut (reliées par fil métallique)

Série COILS 23-25-28-31-34 (travaux de constructions / bâtiment / charpente)

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Les pointes en rouleaux 16° en acier brut annelées avec tête plate sont spécialement conçues pour les travaux de construction, notamment dans le bâtiment et la charpente. Fabriquées en acier brut, ces pointes offrent une excellente résistance mécanique et sont reliées par fil métallique.
Ces pointes sont particulièrement robustes grâce à leur construction en acier brut. Les anneaux sur la tige augmentent la tenue dans le bois, assurant des fixations sécurisées et durables. Leur tête plate permet une finition nette et discrète.

Pointes annelées


Acier brut


Tête plate

Article ni repris, ni échangé.