Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes rouleau 16° acier brut lisse tête plate
Série COILS 21 (bardages / préfabriqués / châlets)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces pointes robustes grâce à leur construction en acier brut assurent des fixations sécurisées et durables. Leur tête plate permet une finition nette et discrète, adaptée aux exigences de construction.
Construction : utilisation dans les travaux de charpente et de structure.
Bâtiment : fixation de panneaux, lattes et autres éléments de construction.
Menuiserie lourde : assemblage de pièces de bois de grandes dimensions.
Compatibilité = ROLL 50 - ROLL 60 - BDC - NV 50 - SCN 50
- Préparation : vérifiez que les surfaces à assembler sont propres et adaptées.
- Chargement : insérez les rouleaux de pointes dans le magasin du cloueur pneumatique compatible.
- Réglage : ajustez la profondeur de clouage en fonction du matériau à fixer.
- Clouage : placez le cloueur à l'endroit désiré et appuyez sur la gâchette pour déclencher le clouage.
- Contrôle : assurez-vous que les pointes sont bien enfoncées et que la fixation est solide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!