Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clou pour chargeur circulaire 16° avec tige annelée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou pour chargeur circulaire 16° avec tige annelée

Acier brut

  • Matière: Acier
  • Finition: Brut
  • Version: Rainuré

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Nombre par palette Quantité Cdt
Prix/Cdt
0481590080
3,1 mm 80 mm 7,1 mm 81000 PCS
4500 pcs
0481590090
3,1 mm 90 mm 7,1 mm 56700 PCS
3150 pcs
0481590165
2,8 mm 65 mm 6,6 mm 90000 PCS
5000 pcs
0481590135
2,5 mm 35 mm 5,8 mm
9600 pcs
0481590145
2,5 mm 45 mm 5,8 mm
7200 pcs
0481590068
3 mm 68 mm 7 mm
4500 pcs
0481590150
2,5 mm 50 mm 5,8 mm
7200 pcs
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
Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0

Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)