Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces pointes offrent une excellente résistance à la corrosion et une fixation renforcée grâce aux anneaux. Elles permettent une application rapide avec des cloueurs pneumatiques compatibles, et leur format en rouleau assure une utilisation continue, augmentant ainsi l'efficacité sur les chantiers.
Construction : fixation de charpentes et structures en bois
Bâtiment : installation de bardages, lattes et autres éléments extérieurs
Travaux extérieurs : assemblage de structures exposées aux intempéries et à l'humidité
- Préparation : assurez-vous que les surfaces à fixer sont propres et adaptées.
- Chargement : insérez les rouleaux de pointes dans le magasin du cloueur pneumatique compatible.
- Réglage : ajustez la profondeur de clouage en fonction des matériaux utilisés.
- Clouage : positionnez le cloueur à l'endroit désiré et appuyez sur la gâchette pour enclencher le clouage.
- Contrôle : vérifiez que les pointes sont correctement enfoncées et que la fixation est solide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!