Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes rouleau 16° inox A2 annelées
Série COILS 23-25-28-31-34 (travaux de construction / bâtiment / charpente)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces pointes offrent une résistance supérieure à la corrosion grâce à l'acier inoxydable A2. Leur conception annelée assure une meilleure fixation, augmentant la stabilité des assemblages. En outre, le format en rouleau permet une utilisation continue avec des cloueurs pneumatiques compatibles, augmentant ainsi l'efficacité des travaux.
Construction : fixation de charpentes et structures en bois.
Bâtiment : installation de bardages, lattes et autres éléments extérieurs.
Travaux extérieurs : assemblage de structures exposées aux intempéries et à l'humidité
Compatibilité = ROLL 85 - BDC - N 70 - N 80 - NV 83 A - SCN 65
- Préparation : assurez-vous que les surfaces à fixer sont propres et adaptées.
- Chargement : insérez les rouleaux de pointes dans le magasin du cloueur pneumatique compatible.
- Réglage : ajustez la profondeur de clouage en fonction des matériaux utilisés.
- Clouage : positionnez le cloueur à l'endroit désiré et appuyez sur la gâchette pour enclencher le clouage.
- Contrôle : vérifiez que les pointes sont correctement enfoncées et que la fixation est solide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!