Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes rouleau 16° inox A4 annelées tête bombée
Série COILS SHEET annelées tête bombée inox A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces pointes offrent une excellente résistance à la corrosion grâce à l'acier inoxydable A4. Les anneaux assurent une tenue optimale dans le bois, et le format en rouleau permet une application continue, augmentant ainsi l'efficacité des travaux. Leur utilisation avec des cloueurs pneumatiques compatibles facilite une application rapide et efficace.
Construction : fixation de structures en bois, charpentes, et ossatures
Bâtiment : installation de bardages et autres éléments extérieurs
Travaux marins : assemblage de structures exposées à des environnements marins ou corrosifs
- Préparation : assurez-vous que les surfaces à fixer sont propres et appropriées.
- Chargement : insérez les rouleaux de pointes dans le magasin du cloueur pneumatique compatible.
- Réglage : ajustez la profondeur de clouage en fonction des matériaux utilisés.
- Clouage : positionnez le cloueur à l'endroit désiré et appuyez sur la gâchette pour enclencher le clouage.
- Contrôle : vérifiez que les pointes sont correctement enfoncées et que la fixation est solide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!