Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
P - ONE STEP 3-EN-1 - pâte à polir et de finition avec cire

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

P - ONE STEP 3-EN-1 - pâte à polir et de finition avec cire

Polissage des marques de ponçage, élimination efficace des hologrammes et des traces et protection de la surface traitée pour un haut niveau de brillance, tout cela avec un seul produit polyvalent.
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
  • Ce polish hautes performances et de qualité supérieure permet d'éliminer les défauts rapidement et sans effort.

  • Grâce à sa composition à base de poudre d'oxyde d'aluminium, il permet de polir les défauts sur les peintures résistantes aux rayures ou conventionnelles avec un haut niveau de brillance.

  • Contient un protecteur pour peinture à base de cire de carnauba qui assure une protection longue durée.
Indication

Nous vous recommandons d'utiliser nos patins de polissage bleus ou orange pour le polissage.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques.